Svorka kloubového čepu, nerezová ocel 1.4301 (W4), 68 - 73 mm, 24 mm

Artiklové číslo: 194324
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194324
EAN / GTIN 4047322689632
Číslo výrobce 194324
L-číslo L00970 139298
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Kloubová svorka, nerezová ocel 1.4301 (W4), rozpínací rozsah 68 - 73 mm, šířka pásu 24 mm, doporučený utahovací moment 18,0 Nm. Speciálně vhodné pro naše průmyslové vodní, gumové, sací a tlakové hadice.

Charakteristika:

  • Čep: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • Kryty a skříně: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • šroub: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • ocelová páska: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • Šířka pásu: 24,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 73,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 68,0 mm
  • doporučeno Utahovací moment: 18 Nm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku