Polyethylenová hadice, průměr hadice 8 x 1 mm, červená, role 25 m

Artiklové číslo: 194246
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194246
EAN / GTIN 4047322687560
Číslo výrobce 194246
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyethylenová hadice (LD-PE), teplota: -40 °C až 60 °C, ø hadice 8x1 mm, PN při 23 °C max. 8 bar, červená, role po 25 kusech s cenově výhodnou kalibrovanou hadicí pro použití ve šroubovací technice. Měkká a pružná struktura v kombinaci s relativně vysokou pevností a dobrou odolností proti trhlinám způsobeným napětím tvoří předpoklady pro použití v následujících oblastech:
- Flexibilní pneumatické hadice v dolním tlakovém rozsahu, pokud nejsou kladeny příliš vysoké požadavky na odolnost proti tukům, olejům nebo jiným uhlovodíkům.
- Potrubí pro řízení stlačeného vzduchu
- Podtlakové potrubí (vhodné pro vakuum do 10x8 mm)
- Rozvodné potrubí všeho druhu

Charakteristika:

  • Barva: červená
  • Tloušťka stěny: 1 mm
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 8 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 8 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku