Úhlový kus, 90°, vnitřní / vnější, G 3/8, tlak 16 bar, mosaz leštěná

Artiklové číslo: 194109
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194109
EAN / GTIN 4047322681919
Číslo výrobce 194109
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlový kus, 90°, vnitřní/vnější, G 3/8, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota max. 120 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • L1: 35,5 mm
  • L2: 22,0 mm
  • Závit: G 3/8
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 120 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku