Úhlový kus, 90°, vnitřní / vnitřní, G1/4, tlak 16 bar, mosaz leštěná

Artiklové číslo: 194100
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 194100
EAN / GTIN 4047322681827
Číslo výrobce 194100
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlový kus, 90°, vnitřní / vnitřní, G 1/4, provozní tlak max. 16 bar, provozní teplota max. 120 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • L1: 19,0 mm
  • Závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Provozní teplota max.: 120 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku