Ploché kulaté kleště 160 mm

Artiklové číslo: 193A.16CPE
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 193A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087288
Číslo výrobce 193A.16CPE
L-číslo L60130 8718
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Tenké, jemně vroubkované čelisti s boční řezačkou drátu
  • Boční řezačka drátu pro měděný drát a tvrdý ocelový drát (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²)
  • Obzvláště odolná, dobře řezající, indukčně kalená slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, chemicky odolné kryty z bi-materiálu s: - vratnou pružinou - pojistným kroužkem (pojistný kroužek zvětšuje jmenovitou délku o 10 mm)
  • Design: chromovaný, odolný proti korozi

Charakteristika:

  • B [mm]: 17
  • C [mm]: 50
  • d [mm]: 2,5
  • E [mm]: 3
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 160
  • [g]: 177

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku