Třmenový mikrometr s čítačem 75-100 mm ocel

Artiklové číslo: 193-104
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Měřicí technika analog
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 193-104
EAN / GTIN 4946368050102
Číslo výrobce 193-104
L-číslo L40010 159
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Tyto měřicí šrouby nabízejí následující výhody: Mechanický číselný displej. Rychlé a bezchybné odečet naměřených hodnot.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 75 - 100
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±3 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Měřicí síla: 5-15
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), klíče.

Vhodné produkty