Skladovací zásobník 500x220 mm Rozsah upínání 38-51 mm

Artiklové číslo: 19274
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19274
EAN / GTIN 4031405192744
Číslo výrobce 019274
L-číslo L90110 1048
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Včetně Držák a montáž
  • Vhodné pro upínací rozsah Ø 38-51 mm univerzálně použitelný

Charakteristika:

  • Šířka: 500 mm
  • Délka: 220 mm
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 10 kg
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí