Hrubovací fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ k12 DC: 24mm

Artiklové číslo: 192600 24
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
25 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ k12 DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Profil frézování: NR
  • Tolerance jmenovitý ⌀: k12
  • Počet zubů Z: 5

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 24 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Profil frézování NR
Tolerance jmenovitý ⌀ k12
Počet zubů Z 5
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu horizontální a šikmý
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 45 mm
Celková délka L 121 mm
⌀ stopky Ds 25 mm
Šířka rohové fazetky při 45° 0,5 mm
Rohový úhel čela 45 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,031 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 192600 24
EAN / GTIN 4045197107091
Číslo výrobce 192600 24
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
25
Ocel < 1100 N/mm²
P
12
GG(G)
K
23
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S podbroušeným vroubkovaným profilem. Široké řezné břity lze přebrušovat beze změny profilu.
Geometrie čelních břitů pro zanořování do materiálu do velikosti 20.