Otočná základna Claw

Artiklové číslo: 19226
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19226
EAN / GTIN 4031405192263
Číslo výrobce 019226
L-číslo L90110 895
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro použití na pěstované půdě
  • Včetně Montážní materiál
  • 1 sada = 2 kusů

Charakteristika:

  • Šířka: 80 mm
  • Výška: 150 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Délka: 124 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí