Softshellová bunda ACCELERATE SAFE, dámská, Hi-vis oranžová/tmavě antracitová, Velikost L

Artiklové číslo: 19212-291-1418 L
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19212-291-1418 L
EAN / GTIN 5711074883196
Číslo výrobce 19212-291-1418 L
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Speciálně navržené a šité na míru pro ženy
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Uzávěr s voděodolné proti otěrum zipem a vnitřním ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Přední kapsy s voděodolné proti otěrumi zipy
  • Nastavitelný elastický lem
  • zlepšuje viditelnost prostředí díky reflexním efektům

Charakteristika:

  • Dámský střih
  • Prodyšné, odolné proti větru a vodoodpudivé
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Stojáček
  • Dvoutónový
  • Uzávěr s voděodolným zipem a vnitřním ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům
  • Přední kapsy s voděodolnými zipy
  • Vnitřní kapsy
  • Suchý zip na zápěstí
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Držák ID karty je vyjímatelný
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 320 g /m²
  • 3vrstvá měkká skořepina. Může se snížit až o 1 %.
  • Obvod hrudníku: 96 cm / 37,5 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku