Patky elektricky vodivé, pro žebříky postavené do 2004 98x25 mm.

Artiklové číslo: 19197
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Patka žebříku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19197
EAN / GTIN 4031405191976
Číslo výrobce 019197
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • 1 sada = 4 kusů
  • Pro žebříky do roku 2004
  • Pro hliníkové příčle a schůdky

Charakteristika:

  • Šířka: 28 mm
  • Výška: 55 mm
  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 98 mm
  • Délka: 100 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Plast
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem