{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 22 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS E SPM | |
| Norma | DIN 327 | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | k10 | |
| Počet zubů Z | 4 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 25 stupeň | |
| Vlastnost úhlu sklonu šroubovice | nestejný | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Šířka záběru ae při operaci frézování | 0,5×D při obvodovém frézování | |
| Stopka | DIN 1835 B s h6 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Délka břitu Lc | 22 mm | |
| Celková délka L | 88 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 20 mm | |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 1100 N/mm2 | 0,044 mm | |
| Barevný kroužek | zelená | |
| Druh produktu | Rohová fréza |
| Katalogové číslo | 191632 22 | |
| EAN / GTIN | 4045197199072 | |
| Číslo výrobce | 191632 22 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |