Stopková fréza HSS-Co8, bez povlaku, ⌀ e8 DC: 5mm

Artiklové číslo: 191200 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ e8 DC (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: HSS Co 8
  • Norma: DIN 844 B
  • Typ: N
  • Tolerance jmenovitý ⌀: e8
  • Počet zubů Z: 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ břitu DC 5 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál HSS Co 8
Norma DIN 844 B
Typ N
Tolerance jmenovitý ⌀ e8
Počet zubů Z 3
Úhel sklonu šroubovice 30 stupeň
Směr přísuvu Horizontální, šikmý a vertikální
Stopka DIN 1835 B s h6
Vnitřní chlazení ne
Délka břitu Lc 13 mm
Celková délka L 57 mm
⌀ stopky Ds 6 mm
Rohový úhel čela 90 stupeň
Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 0,008 mm
Barevný kroužek bez
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 191200 5
EAN / GTIN 4045197100719
Číslo výrobce 191200 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
83
Ocel < 500 N/mm²
P
30
Ocel < 750 N/mm²
P
25
Ocel < 900 N/mm
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Geometrie čelních břitů pro zanořování. Excentrické podbroušení.

Poznámka:

Jako drážkovací fréza (tolerance e8) nebo jako stopková fréza. O 50 % větší obráběcí výkon oproti frézám se 2břity. Větší prostory pro třísky než vícebřité stopkové frézy (výhoda u měkkých materiálů). Pro frézování vrtaných drážek.