Perforovaná příčka z nerezové oceli V4A

Artiklové číslo: 19120
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Druh produktu Příslušenství pro žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 19120
EAN / GTIN 4031405191204
Číslo výrobce 019120
L-číslo L90110 878
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 GÜNZBURG, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Šířka rozchodu 30 mm, otvor Ø 6 mm
  • K dispozici pouze ve stanovených délkách
  • Provedení z holé oceli nebo nerezové oceli 1,4571

Charakteristika:

  • Délka: 400 mm
  • Materiál: Nerezová ocel V4A
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Hloubka kroku/příčka: 29 mm