{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 5,5 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS Co 8 | |
| Norma | DIN 327 D | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | e8 | |
| Počet účinných břitů Z (po obvodu) | 2 | |
| Úhel sklonu šroubovice | 30 stupeň | |
| Směr přísuvu | Horizontální, šikmý a vertikální | |
| Stopka | DIN 1835 B | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Délka břitu Lc | 8 mm | |
| Celková délka L | 52 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 6 mm | |
| Posuv fz pro frézování drážek v oceli < 750 N/mm2 | 0,012 mm | |
| Tolerance stopky | h6 | |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Drážkovací fréza |
| Katalogové číslo | 191070 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197099778 | |
| Číslo výrobce | 191070 5,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |