Číselník, koncový kryt s očkem, provedení ANSI/AGD, jedna otáčka, chráněno proti nárazu a prachu, 0,04", 0,0005"

Artiklové číslo: 1909A-62
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
Katalogové číslo 1909A-62
EAN / GTIN 4946368841694
Číslo výrobce 1909A-62
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o kompaktní metrický číselníkový ukazatel, který vám nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem. Číselníky s otáčením pouze jednou rukou eliminují chyby při čtení.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,04″
Přesnost: ±0,0005″
Hodnota stupnice: 0,0005″
Opakovatelnost: ±0,0001″
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty