Návleky na kalhoty pro děti ACCELERATE, Děti, Zelená, Velikost 164

Artiklové číslo: 18990-231-03 164
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 18990-231-03 164
EAN / GTIN 5711074685295
Číslo výrobce 18990-231-03 164
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Jedinečná izolace CLIMASCOT® účinně hřeje, je lehká, měkká a dá se stlačit na minimální objem.
  • Elastický pas a nastavení pasu
  • Extra dlouhé zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou pro snadné použití s botami
  • zlepšenou viditelnost do životního prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • S CLIMASCOT® Lehká izolace
  • Elastická a stahovací šňůrka v pase
  • Zapínání na zip na vnější straně nohy
  • Reflexní efekty
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • ripstop. Vodní sloupec > 10 000 mm podle EN ISO 811. Může se snížit až o 2 %.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění