Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 200 428E (ER20 Ø2-13), 60.2020L5480R

Artiklové číslo: 189383
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
Katalogové číslo 189383
EAN / GTIN 4069739310978
Číslo výrobce 60.2020L5480R
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI20, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.2020L5480R
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 50
  • Max. Krouticí moment (TQX): 10 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 8000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 13,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 98 mm
  • Funkční délka (WF): 75 mm
  • Velikost stopky: VDI20
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER20
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480