Sněhová kombinéza pro děti ACCELERATE, Děti, Červená/černá, Velikost 128

Artiklové číslo: 18919-231-20209 128
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18919-231-20209 128
EAN / GTIN 5711074711918
Číslo výrobce 18919-231-20209 128
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Jedinečná izolace CLIMASCOT® účinně hřeje, je lehká, měkká a dá se stlačit na minimální objem.
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou
  • Výztuhy z tkaniny CORDURA® ve zvláště namáhaných oblastech zajišťují vysokou odolnost a dlouhou životnost
  • Extra dlouhé zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na lemech vnějších nohou pro snadné použití s botami
  • Smyčky zavazadlového prostoru
  • zlepšily viditelnost prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • S CLIMASCOT® Lehká izolace
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou a elastickou vložkou
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Elastický pas
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) na zápěstí
  • CORDURA® vyztužení tkaniny na různých částech výrobku
  • Zapínání na zip na vnější straně nohy
  • Zaváděcí smyčky
  • Tlak a reflexy
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • ripstop. Vodní sloupec > 10 000 mm podle EN ISO 811. Může se snížit až o 2 %.

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku