Ploché kleště 200 mm

Artiklové číslo: 188A.20G
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 188A.20G
EAN / GTIN 3662424087202
Číslo výrobce 188A.20G
L-číslo L60130 9241
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Drobné, ploché a jemně vroubkované čelisti pro pevný úchop a přístupnost
  • Speciální odolná slitina uhlíkové oceli
  • Ergonomické, protiskluzové a chemicky odolné PVC rukojeti bez ztráty dobré přístupnosti
  • Povrchová úprava: lakované, odolné proti korozi

Charakteristika:

  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 4,0
  • E1 [mm]: 18
  • E2 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • L1 [mm]: 6,5
  • [g]: 200

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku