Návleky na kalhoty ACCELERATE, Pánské, Černomodrá, Velikost 2XL

Artiklové číslo: 18690-349-010 2XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18690-349-010 2XL
EAN / GTIN 5711074929351
Číslo výrobce 18690-349-010 2XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • D-ring pro klíč nebo ID karty
  • Přední zipové otvory na obou stranách, které umožňují stehenní kapsy z kalhoty níže projít otvory
  • Kolenní kapsy jsou výškově nastavitelné, takže ochrana kolene je optimálně umístěna na kolenou
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka kapsa je výškově nastavitelná
  • Extra dlouhé zip s ochranou proti povětrnostním vlivům na vnější straně nohy, pro snadné použití spolu s botami

Charakteristika:

  • Vysoce odolná, prodyšná, větrná a vodotěsná tkanina
  • Švy jsou lepené
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Poutka na opasek
  • D-kroužek
  • Elastická a stahovací šňůrka v pase
  • Přední zipové otvory na obou stranách, které umožňují stehenní kapsy z kalhoty níže projít otvory
  • Skládací brašna na pravidla, vyztužená tkaninou CORDURA® a malým pouzdro na vnější straně
  • Kolenní kapsy z polyesteru, výškově nastavitelné
  • Jednoduché, individuální nastavení výšky kolenní kapsy
  • Zip s ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnějších lemech nohou
  • Žebrovaný pas na spodní straně nohavic
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 185 g /m²
  • ripstop.

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 4-2-X

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku