Kombinéza s kapsami na kolenou ACCELERATE, Pánské, tmavě antracitová, Velikost 90C52

Artiklové číslo: 18569-442-18 90C52
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18569-442-18 90C52
EAN / GTIN 5711074695379
Číslo výrobce 18569-442-18 90C52
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Četné vložky z elastického materiálu, které nabízejí jedinečný rozsah pohybu
  • Ergonomicky střižené nohavice, tvarované podle přirozených pohybů těla
  • Kolenní kapsy z odolné tkaniny CORDURA® jsou nastavitelné, takže ochrana kolene je vždy optimálně umístěna
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní
  • K dispozici ve třech různých délkách kroku jako standard, pro nejlepší střih a nejlépe umístěné detaily
  • Certifikováno pro použití s MASKOTEM kolenní podložka typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ, protože kolenní podložka taška je výškově nastavitelná

Charakteristika:

  • Části výrobku jsou vyrobeny ze strečové tkaniny
  • Kombinace lehké tkaniny kvality 442 a MAXIMÁLNÍ kvality STREČOVÉ tkaniny 511
  • Dvojité prošité švy na nohách a rozkrok
  • Kapsy jsou integrovány do designu
  • Nohavice kalhot jsou ergonomicky tvarované
  • Ramenní popruhy z tkaniny, nastavitelné a s krátkými, silnými elastickými a plastovými přezkami
  • Bib kapsa s kapsou na mobil a klopou se skrytým tlačítkem
  • Pas je nastavitelný
  • Poutka na opasek
  • Zip fly
  • Přední kapsy
  • Zadní kapsy
  • Stehenní kapsa s kapsou na mobilní telefon, klopou a skrytým tlačítkem pro přichycení a integrovaným držákem karty ID
  • Držák ID karty je vyjímatelný
  • Skládací taška na pravidla z tkaniny CORDURA® s extra kapsami
  • Kolenní kapsy z mimořádně odolné CORDURA® (1000 D)
  • Jednoduché, individuální nastavení výšky kolenní kapsy
  • Tlak a reflexy
  • Pro tento model doporučujeme následující ochranu kolene: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s kolenními polštářky typu KRÁTKÉ nebo DLOUHÉ podle EN 14404
  • Složení tkaniny: 65% polyester / 35% bavlna
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 270 g /m²
  • TWill.
  • Délka kroku: 90 cm / 35 palců
  • Obvod pasu: Délka kroku: 90 cm / 35 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku