Kombinéza s kapsami na kolenou ACCELERATE, Pánské, Černomodrá, Velikost 82C70

Artiklové číslo: 18569-442-010 82C70
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 18569-442-010 82C70
EAN / GTIN 5715411034081
Číslo výrobce 18569-442-010 82C70
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Části produktu jsou vyrobeny z elastického materiálu.
  • Kombinace lehké látky 442 a ULTIMATE STRETCH látky 511
  • Dvojité švy na nohavicích a v rozkroku
  • Kapsy jsou integrovány do designu
  • Nohavice mají ergonomický tvar.
  • Ramínka z látky, nastavitelná, s krátkou, pevnou gumou a plastovými sponami
  • Kapsy s kapsičkou na mobil a klopou se skrytým drukem
  • Pas je nastavitelný
  • poutka na opasek
  • poklopec se zipem
  • Přední kapsy
  • zadní kapsy
  • Kapsy na stehně s přihrádkou na mobilní telefon, klopou a skrytým drukem a integrovaným držákem na identifikační kartu
  • Držák na identifikační kartu je odnímatelný
  • Kapsy na metr z materiálu CORDURA® s extra kapsami
  • Kolenní kapsy z mimořádně odolného materiálu CORDURA® (1000 D)
  • Jednoduché a individuální nastavení výšky kolenních kapes
  • S tlakem a reflexy
  • K tomuto modelu doporučujeme následující chrániče kolen: 00418-100, 00718-100, 50451-916 nebo 20118-915
  • Certifikováno společně s typem kolenních chráničů SHORT nebo LONG podle normy EN 14404.
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; ProWash® – EN ISO 15797

Charakteristika:

  • Materiál: 65 % polyester/35 % bavlna
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100;
  • Použití produktu: Pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: Stretchové zóny, CORDURA®