{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 63 mm | |
| Šířka řezu | 3 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 1834 A | |
| Profil frézování | křížové břity | |
| Typ | N | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | js16 | |
| Otvor ⌀ H7 | 22 mm | |
| Počet zubů Z | 28 | |
| Posuv fz v oceli < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Kotoučová fréza |
| Katalogové číslo | 185500 63X3 | |
| EAN / GTIN | 4045197097408 | |
| Číslo výrobce | 185500 63X3 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |