Náhradní hrot

Artiklové číslo: 1846C-05/2
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
Typ Cena za kus bez DPH
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
Druh produktu špička

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1846C-05/2
EAN / GTIN 4000896081349
Číslo výrobce 1846C-05/2
L-číslo L60140 546
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

ERSATZSPITZE 1846C-05/2, Versandgewicht: 0,154 kg, GTIN/EAN: 4000896081349
  • Náhradní hroty ∙ rovné
    Pro 1846 c-5
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 0.15 kg
Vyloučení odpovědnostiNesprávné příp. vadné náhradní díly nebo jejich neodborné namontování může způsobit poškození, špatnou funkci nebo úplné selhání přístroje.
Při použití neschválených náhradních dílů nebo neodborném namontování zanikají veškeré nároky na záruku, servis, poškození a odpovědnost vůči výrobci nebo jeho zástupcům, obchodníkům a distributorům.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku