Jehlové kleště ∙ s ochrannou izolací

Artiklové číslo: 1841AVDE-22
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
Druh produktu Multifunkční kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1841AVDE-22
EAN / GTIN 4000896006397
Číslo výrobce 1841AVDE-22
L-číslo L60140 402
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Plochý kulatý tvar, indukčně kalené břity
  • Přímé provedení
  • Tvrdost ostří: 60 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (červená/žlutá)
  • Povrch: leštěný chrom, ochranná izolace
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5745
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 160 mm
  • VDE Ochranná izolace do 1000V
  • Hmotnost netto (kg): 0.17 kg