Spodní kalhotky LIGHT černá/chrpová modrá XXL

Artiklové číslo: 184017079985XXL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 184017079985XXL
EAN / GTIN 7330509970720
Číslo výrobce 184017079985XXL
Výrobce/odpovědná osoba Blakläder Deutschland GmbH, Papiermühlenweg 74, 40882 RATINGEN, Deutschland, www.blaklader.de

Popis

Popis:

Kalhoty LIGHT účinně odvádějí vlhkost od pokožky. Je vyrobena z polyesteru, který je příjemný na dotek a udržuje tělo v teple, suchu a pohodlí při všech typech fyzické aktivity. Kanálový úplet vytváří mezi tělem a oděvem vzduchovou mezeru, která zvyšuje izolaci. Hodí se ve všech ročních obdobích, od +10 °C do -10 °C, kdy potřebujete funkční transport vlhkosti v blízkosti pokožky.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku