Vesta ACCELERATE, dámská, Černá, Velikost 5XL

Artiklové číslo: 18375-511-09 5XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18375-511-09 5XL
EAN / GTIN 5711074779062
Číslo výrobce 18375-511-09 5XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Speciálně navržené a šité na míru pro ženy
  • Strečová tkanina je elastická ve všech směrech a nabízí nepřekonatelnou volnost pohybu, kde se nic netahuje ani neobtěžuje
  • Výrobek je vhodný pro průmyslové praní
  • Multifunkční strečová tkanina kombinuje nízkou hmotnost s velmi vysokou odolností a je také vodoodpudivá
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Lepší viditelnost pro okolí pomocí reflexích efektů.

Charakteristika:

  • Dámský střih
  • S vodoodpudivou úpravou
  • Dokonalá strečová tkanina s nízkou hmotností a dobrou odolností
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Pas s možností nastavení tlačítka
  • Tlak a reflexy
  • Složení tkaniny: 88% polyester / 12% elastolefin
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 275 g /m²
  • MAXIMÁLNÍ PRUŽNOST.
  • Obvod kyčle: 148 cm / 58 palců
  • Obvod hrudníku: 136 cm / 53,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • ProWash® - EN ISO 15797

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 60° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Toleruje bubnové sušičky - počáteční teplota max. 80°C.
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku