Zimní bunda ACCELERATE, Pánská, Azurová modrá/černomodrá, Velikost XS

Artiklové číslo: 18335-231-91010 XS
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18335-231-91010 XS
EAN / GTIN 5711074709144
Číslo výrobce 18335-231-91010 XS
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • Jedinečná izolace CLIMASCOT® účinně hřeje, je lehká, měkká a dá se stlačit na minimální objem.
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou, s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Rukávy s výztuhou CORDURA®
  • Zip v zadní podšívce pro tisk/výšivku
  • zlepšený výhled do prostředí pomocí reflexních efektů

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • S CLIMASCOT® Lehká izolace
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Držák ID karty je vyjímatelný
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Rukávy s výztuhou CORDURA®
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) na zápěstí
  • Podšívka na zip vzadu pro logo / výšivku
  • Tlak a reflexy
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Ripstop. Vodní sloupec > 10 000 mm podle EN ISO 811. Může se snížit až o 2 %.
  • Obvod hrudníku: 88 cm / 34,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 342 3/WP (2,258 CLO)
  • EN 343 3/1

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku