Bunda vyztužená ACCELERATE, Pánské, Trávově zelená/zelená, Velikost M

Artiklové číslo: 18301-231-33303 M
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18301-231-33303 M
EAN / GTIN 5711074708505
Číslo výrobce 18301-231-33303 M
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšná, nepropouštějící vítr a vodu s přepáskovanými švy.
  • S zipem a ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům na vnitřní straně, který udržuje vítr ven
  • Odnímatelná kapuce s podšívkou, s nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Rukávy s výztuhou CORDURA®
  • Žebrované manžety na zápěstí dobře uzavřou TČ a udržují chladnou
  • Lepší viditelnost pro okolí pomocí reflexích efektů.

Charakteristika:

  • Prodyšný, větrný a vodotěsný
  • Švy jsou lepené
  • Kapuce je odnímatelná, lemovaná a vybavená nastavitelnými elastickými šňůrkami
  • Zapínání na zip a vnitřní ochranný proužek proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsa na zip
  • Držák ID karty je vyjímatelný
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zapínáním na zip
  • Elastický kabel v dolním okraji, nastavitelný
  • Rukávy s výztuhou CORDURA®
  • Žebrované manžety (pokryté ochranným proužkem proti povětrnostním vlivům) na zápěstí
  • Tlak a reflexy
  • Složení tkaniny: 100% polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 210 g /m²
  • Ripstop. Vodní sloupec > 10 000 mm podle EN ISO 811. Může se snížit až o 2 %.
  • Obvod hrudníku: 100 cm / 39,5 palců

Norma:

  • OEKO-TEX® STANDARD 100
  • EN 343 3/3

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Netolerujte
  • normální čištění

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku