Vyztužená bunda, vodotěsné, Černá, Velikost 5XL

Artiklové číslo: 18301-231-09 5XL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18301-231-09 5XL
EAN / GTIN 5715411026321
Číslo výrobce 18301-231-09 5XL
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Prodyšný, větruodolné proti otěru a voděodolné proti otěru
  • Švy jsou slepené
  • Kapuce je odnímatelná, podšitá a opatřená nastavitelnými elastickými šňůrkami.
  • Zapínání na zip a dvojitou ochrannou lištou proti povětrnostním vlivům
  • Vnitřní kapsa se zipem
  • Držák na identifikační kartu je odnímatelný
  • Náprsní kapsa se zipem
  • Přední kapsy se zipem
  • Nastavitelná guma v dolním lemu
  • Rukávy s výztuží CORDURA®
  • Manžety s žebrováním (skryté pod ochrannou lištou) na zápěstích
  • S tlakem a reflexy
  • OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3

Charakteristika:

  • Materiál: 100% polyester
  • bezpečnostní informace: Standardní
  • Cílová skupina: Pánské
  • Certifikace: OEKO-TEX® STANDARD 100; EN 343 3/3
  • Použití produktu: Zimní pracovní oděvy
  • Nastavení produktu: prodyšný, větruvzdorný a voděodolný

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku