Izolační rohož 1000 x 1000 mm

Artiklové číslo: 1828258
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Podlahová rohož ESD

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1828258
EAN / GTIN 4010886857106
Číslo výrobce 1828258
L-číslo L60160 3361
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Ochranné zařízení podle VDE 0303
Tloušťka: 4,5 mm
Válcované ložisko zabraňuje praskání!

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 1.000 mm
  • Celková výška [mm]: 4,5 mm
  • Celková délka [mm]: 1.000 mm
  • 1000 V izolovaný: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez