RM-MTR-0900-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1827596
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1827596
EAN / GTIN 7291075369274
Číslo výrobce 1827596
L-číslo L24010 36

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 10 mm, průměr břitu (DC) 9 mm, délka břitu (L) 18 mm, počet drážek (NOF) 6, celková délka (OAL) 101 mm, efektivní délka (LU) 61 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 7.2 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 9 mm
  • Délka rezné hrany (L) 18 mm
  • Pocet drážek (NOF) 6
  • Celková délka (OAL) 101 mm
  • Použitelná délka (LU) 61 mm