RM-MTR-0350-H7N-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro vysokorychlostní obrábění průchozích otvorů

Artiklové číslo: 1827569
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1827569
EAN / GTIN 7291075369175
Číslo výrobce 1827569
L-číslo L24010 9

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr břitu (DC) 3,5 mm, délka břitu (L) 12 mm, počet drážek (NOF) 4, celková délka (OAL) 68 mm, efektivní délka (LU) 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 2.6 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 3.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 12 mm
  • Pocet drážek (NOF) 4
  • Celková délka (OAL) 68 mm
  • Použitelná délka (LU) 40 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku