HACCP smeták na velké plochy, zelený, 60 cm, štětiny 0,25 mm

Artiklové číslo: 18236024
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 4 ks
  • K objednání po násobcích: 4 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18236024
EAN / GTIN 4250560515056
Číslo výrobce 18236024
Výrobce/odpovědná osoba NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 WUPPERTAL, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Popis

Popis:

Velkoplošný smeták 60 cm Vysoce kvalitní štětiny z PBT, stabilní plastové tělo s hladkým povrchem, tepelně odolné do 134 °C, německý závit, otvor pro zavěšení, jednotlivě hygienicky balené v polyetylenovém sáčku.

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku