Příčný pohled, polygon ISO 26623 , PSC 40, 8.40C4X51Z40

Artiklové číslo: 182266
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 182266
EAN / GTIN 4069739296715
Číslo výrobce 8.40C4X51Z40
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI40, držák PSC, vnitřní chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 8.40C4X51Z40
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 75
  • Délka konzoly (LPR): 75 mm
  • Funkční délka (WF): 51 mm
  • Velikost stopky: VDI40
  • Velikost rozhraní: PSC 40
  • Chlazení Montáž: Vnitřní chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku