{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| ⌀ břitu DC | 63 mm | |
| Celková výška | 40 mm | |
| Povlak | bez povlaku | |
| Řezný materiál | HSS Co 5 | |
| Norma | DIN 1880 T1 | |
| Profil frézování | NR | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | js16 | |
| Upínač čelní válcové frézy | s lícovanou drážkou | |
| Úhel sklonu šroubovice | 27 stupeň | |
| Směr přísuvu | horizontální a šikmý | |
| Otvor ⌀ H7 | 27 mm | |
| Počet zubů Z | 8 | |
| Posuv fz pro obvodové frézování v oceli < 750 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Rohový úhel čela | 90 stupeň | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Tvar stopky | s otvorem | |
| Druh produktu | Válcová fréza |
| Katalogové číslo | 182200 63X40 | |
| EAN / GTIN | 4045197096753 | |
| Číslo výrobce | 182200 63X40 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |