RM-MTR-0150-H7S-CS-C EVO Tvrdokovové výstružníky MTR pro Vysokoposuvové obrábění slepých otvorů

Artiklové číslo: 1820753
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Phillips, bit

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1820753
EAN / GTIN 7291075331776
Číslo výrobce 1820753
L-číslo L24010 85

Popis

Popis:

Výstružník - plný / pájený, průměr vystružování, strana stroje (DCONMS) 4 mm, průměr řezu (DC) 1,5 mm, délka břitu (L) 9 mm, počet drážek (NOF) 3, celková délka (OAL) 50 mm, užitečná délka (LU) 21 mm

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD) 1.1 mm
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 4 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Externí
  • Prumer rezu (DC) 1.5 mm
  • Délka rezné hrany (L) 9 mm
  • Pocet drážek (NOF) 3
  • Délka spirály(LCF) 15 mm
  • Celková délka (OAL) 50 mm
  • Použitelná délka (LU) 21 mm