Slepé nýty UniversalGrip ocel/ocel 4,0 x 10, 250 kusů

Artiklové číslo: 1818485
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1818485
EAN / GTIN 4007081129138
Číslo výrobce 1818485
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

UniversalGrip - spojka PolyGrip pro těžko přístupná místa nýtování
Použití prodloužených unašečů se doporučuje u aplikací, kde je vzhledem ke konstrukci (zasahující hrany, hluboká vybrání) velmi málo místa pro obráběcí nástroj. K tomu je však nezbytný slepý nýt s prodlouženým trnem. Pro tyto aplikace je nyní k dispozici slepý nýt UniversalGrip. Univerzální úchyt kombinuje výhody úchytu PolyGrip s výhodami prodlouženého nýtovacího trnu a lze jej použít se všemi našimi nástavci se speciálními délkami.

Oblast použití:
  • těžko přístupná místa nýtů jakéhokoli druhu, např. nýty v profilech.
  • Nýtování v blízkosti okrajů dílů
Výhody systému UniversalGrip:
  • Dlouhý nýtovací trn - umožňuje použití prodloužených nástavců
  • Velký rozsah upínání - jeden rozměr může nahradit až pět standardních rozměrů
  • Úsporný - lze použít se standardním zařízením a prodlouženým standardním náustkem
  • Standardizace - i pro malé roční požadavky

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 4,1 mm
  • max. Rozsah upínání: 6,5 mm
  • min. Rozsah upínání: 1,5 mm
  • Materiál rukávu: Ocel, pozinkovaná
  • Materiál pera: Ocel, pozinkovaná
  • plynotěsné/vodotěsné: Ne
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 1,5 mm
  • max. Upínací délka: 6,5 mm
  • Průměr hlavy: 8 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku