Slepý nýt UniversalGrip hliník/nerezová ocel 3,2 x 8, 500 kusů

Artiklové číslo: 1816967
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 1816967
EAN / GTIN 4007081128988
Číslo výrobce 1816967
Výrobce/odpovědná osoba SFS Group Germany GmbH Division Medical - GESIPA, Nordendstraße 13-39, 64546 MÖRFELDEN-WALLDORF, Deutschland, www.gesipa.de

Popis

Popis:

UniversalGrip - spojka PolyGrip pro těžko přístupná místa nýtování
Použití prodloužených unašečů se doporučuje u aplikací, kde je vzhledem ke konstrukci (zasahující hrany, hluboká vybrání) velmi málo místa pro obráběcí nástroj. K tomu je však nezbytný slepý nýt s prodlouženým trnem. Pro tyto aplikace je nyní k dispozici slepý nýt UniversalGrip. Univerzální úchyt kombinuje výhody úchytu PolyGrip s výhodami prodlouženého nýtovacího trnu a lze jej použít se všemi našimi nástavci se speciálními délkami.

Oblast použití:
  • těžko přístupná místa nýtů jakéhokoli druhu, např. nýty v profilech.
  • Nýtování v blízkosti okrajů dílů
Výhody systému UniversalGrip:
  • Dlouhý nýtovací trn - umožňuje použití prodloužených nástavců
  • Velký rozsah upínání - jeden rozměr může nahradit až pět standardních rozměrů
  • Úsporný - lze použít se standardním zařízením a prodlouženým standardním náustkem
  • Standardizace - i pro malé roční požadavky

Charakteristika:

  • Průměr vrtáku: 3,3 mm
  • max. Rozsah upínání: 5 mm
  • min. Rozsah upínání: 0,5 mm
  • Materiál rukávu: Slitina hliníku
  • Materiál pera: Nerezová ocel A2
  • plynotěsné/vodotěsné: Ne
  • šíření možné: Ne
  • Délka: 113 mm
  • Tvar hlavy: Plochá kulatá hlava
  • min. Upínací délka: 0,5 mm
  • max. Upínací délka: 5 mm
  • Průměr hlavy: 6,5 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku