Pletená čepice COMPLETE, Unisex, Černá, Velikost ONE

Artiklové číslo: 18150-807-09 ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 18150-807-09 ONE
EAN / GTIN 5711074742790
Číslo výrobce 18150-807-09 ONE
L-číslo L01190 138917
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • Strečová tkanina
  • Elastický, přizpůsobí se tvaru hlavy
  • fleecové podšívce

Charakteristika:

  • Elastický, přizpůsobí se tvaru hlavy
  • Fleecová podšívka
  • Tlak na různé části výrobku
  • Materiál: 58% bavlna / 37% polyester / 5% elastan
  • Materiál gramáž / hustota tkaniny: 260 g / m²

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 30° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění