Polo tričko ACCELERATE, Pánské, Azurová modrá/černomodrá, Velikost L ONE

Artiklové číslo: 18083-801-91010 L ONE
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 18083-801-91010 L ONE
EAN / GTIN 5711074732227
Číslo výrobce 18083-801-91010 L ONE
L-číslo L01190 138841
Výrobce/odpovědná osoba Mascot International GmbH, Neustadt 10, 24939 FLENSBURG, Deutschland, www.mascot.de

Popis

Popis:

  • COOLMAX® zajišťuje efektivní transport vlhkosti, udržuje tělo v suchu a zabraňuje chlazení
  • Moderní, přiléhavý střih s velkým rozsahem pohybu
  • Panel tlačítek
  • Švy v krku jsou potažené měkkým polstrovaným materiálem, aby nerušily
  • . Perfektní jako základní vrstva

Charakteristika:

  • Prémiová
  • Moderní střih
  • Transport vlhkosti a izolace
  • Panel tlačítek se skrytými tlačítky
  • Nákrčník
  • Tlak na různé části výrobku
  • Složení tkaniny: 55 % polyester (COOLMAX® pro) / 45 % polyester
  • Gramáž materiálu / hustota tkaniny: 150 g /m²
  • Jednostranný žerzejový materiál.
  • Obvod hrudníku: 104 cm / 41 palců

Norma:

OEKO-TEX® STANDARD 100

Poznámka:

  • Jemné praní, max. 40° C.
  • Nepoužívejte chlor
  • Nesušte v sušičce
  • Nepoužívejte železo, které
  • není vhodné pro suché čištění

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku