Číselník, plochý koncový kryt, provedení ANSI/AGD s klenotem, odolný proti otřesům, 0,025", 0,0001"

Artiklové číslo: 1803AB-10
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
Katalogové číslo 1803AB-10
EAN / GTIN 4946368841687
Číslo výrobce 1803AB-10
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Kompaktní provedení, malý průměr - palec. Jedná se o kompaktní, palcový číselník s vnějším kroužkem ø 40 mm, který nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích, kde je nedostatek místa. Toleranční značka jako standardní příslušenství.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,025″
Přesnost: ±0,0001″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Přesnost opakovatelnosti: ±0,00003″.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty