Silové stranové štípací kleště

Artiklové číslo: 1802M-22
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
Druh produktu Řezací kleště

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1802M-22
EAN / GTIN 4000896144525
Číslo výrobce 1802M-22
L-číslo L60140 401
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Výkonová třída H
(pianový drát, tvrzený ocelový drát)
  • Menší vynaložení síly díky umístění středu otáčení u čelistí
  • Kované provedení
  • Kloub bez vůle, s lehkým chodem
  • Podložený kloub
  • Indukčně kalený břit s ostřím
  • Tvrdost ostří: 64 HRC
  • Ergonomické 2komponentní plastové kryty rukojetí HAZET (modrá/černá)
  • Povrch: leštěno, pískováno
  • DIN ISO 5749
  • Made In Germany
  • Rozměry / délka: 180 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.25 kg

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku