Vozík na nářadí Assistent

Artiklové číslo: 179NX-8/206
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
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179NX-8/206
EAN / GTIN 4000896239375
Číslo výrobce 179NX-8/206
L-číslo L60140 4891
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

Použití:
Efektivní, mobilní organizace nářadí
  • Vozíky na nářadí, na materiál a montážní vozíky
  • 8 ploché zásuvky
  • Kompletní s 204dílnou sadou nářadí ve vložce z měkké pěny v úložném vkládacím systému
Pracovní plochy
  • Výrazně zvětšená odkládací a pracovní plocha v plastu (179 N) příp. nerezu (179 NX)
  • Kompletně utěsněná pracovní plocha chrání vnitřek vozíku při rozlití kapalin
  • V pracovní ploše integrovaná rozhraní pro příslušenství jako držák notebooku a nástavbové moduly
Korpus / rukojeť pro pojezd
  • Extrémně robustní provedení díky dvoustěnné konstrukci
  • Kompletně svařovaná konstrukce celého korpusu pro každodenní tvrdé dílenské nasazení
  • Optimalizovaná poddajná ochrana hran na všech čtyřech rozích s opravdovou ochranou proti nárazům díky vnitřnímu konceptu tlumení
  • Ergonomicky optimalizovaná rukojeť pro pojezd pro lepší manévrovatelnost
Koncept zajištění
  • Ergonomicky umístěná boční poloha zámku pro lepší obsluhovatelnost chrání klíč a zámek před poškozeními
  • Vysoce bezpečně přiléhající uzamykací zařízení s centrální technikou zajištění pro optimální ochranu Vašeho majetku
  • 2stupňové zajištění
    • Centrální zamykání, uzamykatelné přes cylindrický zámek s 2 zavíracími klíči
    • Vzájemné zajištění zásuvek pro minimální riziko překlopení
Koncept zásuvek
  • Samočinné zavírání a vzájemné zajištění zásuvek zabraňuje nechtěnému otevření
  • 100 % vytažení s kuličkově uloženými teleskopickými lištami
  • Design zásuvek pro optimální využití vnitřního prostoru
  • Čela zásuvek pro optimalizovanou manipulaci
  • Povrch zásuvek necitlivý vůči špíně pro snadné čištění
Vysoce výkonný podvozek
  • Velká, silně zatížitelná kola s přesným kuličkovým ložiskem a dvojitou kuličkovou klecí ve sklápěcím ložisku – snadný pohyb i při vysoké dynamické zátěži
  • 2 řídicí kolečka s dvojitou brzdou: zabrzděné kolečko zabraňuje odvalení, zabrzděné otočné ložisko zabraňuje otočení řídicího kolečka, např. na šikmé ploše
  • Ochranný kroužek zabraňuje vniknutí nečistot a vláken
  • Elastická kola umožňují tichý chod

Asistent 179N-6 – 9:
  • Plastová pracovní plocha odolná vůči rozpouštědlům
  • Rukojeť pro pojezd kovová, černá popráškovaná
Asistent 179NX-6 – 8:
  • Nerezová pracovní plocha
  • Zvláštní ochrana plastovými koncovými krytkami
  • Nerezová rukojeť pro pojezd kartáčovaná
  • Celková nosnost (dynamická): 540 kg
  • Celková nosnost (statická): 1000 kg
  • Pracovní deska: Nerezová ocel
  • Nosnost na zásuvku: 25 kg
  • Barva: Modrá HAZET
  • Rozměry / délka: 786 mm x 518 mm x 1020 mm
  • Hmotnost netto (kg): 90 kg
  • Zásuvky, nízké: 8 x 81 x 522 x 398 mm
  • Velikost zásuvky pro organizační systém: 3/3+
  • Počet pevných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet řiditelných koleček: 2 (∅ 125 mm)
  • Počet ks nářadí: 206

Rozsah dodávky:

  • 179NX-8
  • 163-224/57
  • 163-297/26
  • 163-511/4
  • 163-531/4
  • 163-532/21
  • 163-533/20
  • 163-534/37
  • 163-535/18
  • 163-536/15
  • 163-172X50
  • 1007S-7/4

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku