TK pilový kotouč DIN 1837 A jemný, bez povlaku, ⌀ × tloušťka: 30X0,4mm

Artiklové číslo: 179800 30X0,4
Sleva
653,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 2. 1. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
109 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ × tloušťka (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Řezný materiál: TK
  • Norma: DIN 1837

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

30 mm
Tloušťka 0,4 mm
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Norma DIN 1837
⌀ otvoru 8 mm
Počet zubů Z 80
Maximální hloubka řezu 7 mm
Vhodné pro materiál Kov
Vnitřní chlazení ne
Druh produktu Pilový kotouč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179800 30X0,4
EAN / GTIN 4045197245984
Výrobce/odpovědná osoba Re-Bo REBER GmbH Spezialfabrik für Metallkreissäge, Ellwanger Straße 97, 73441 BOPFINGEN, Deutschland, www.re-bo.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
1200
Al > 10% Si
N
700
Ocel < 500 N/mm²
P
200
Ocel < 750 N/mm²
P
140
Ocel < 900 N/mm
P
140
Ocel < 1100 N/mm²
P
90
Ocel < 1400 N/mm
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
90
GG(G)
K
125
CuZn
N
400
Grafit, GFK, CFK
N
600
Uni
 
mokré max.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Německý špičkový produkt s přesným ozubením a bočním výbrusem provedeným zrcadlovým broušením. Rychlost řezání se může zvýšit ve srovnání s pilovými kotouči HSS na 3 až 4 násobek.
DIN 1837 A jemné ozubení s úhlovými zuby tvar A s výbrusem fazetky. Pro tenkostěnné obrobky a pro malé hloubky řezu.

Poznámka:

  • Důležitým předpokladem jsou stabilní poměry na stroji a upnutí obrobku. Při jejich nedodržení hrozí nebezpečí zlomení kotouče pily.
  • Tolerance obvodové a boční házivosti jsou podstatně menší než povoluje DIN 1840.
  • Zvláštní rozměry na objednávku.