Kombinovaný držák pro vnitřní a vnější chlazení, držák EWS Varia VX3, 17.30VX3DG300RLW

Artiklové číslo: 179121
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179121
EAN / GTIN 4069739284989
Číslo výrobce 17.30VX3DG300RLW
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Statické nástroje a adaptéry, VDI30, držák EWS.Varia, vnitřní a vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 17.30VX3DG300RLW
  • Druh produktu: Statické nástroje a adaptéry
  • Celková výška (OAH): 78
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 28 mm
  • Délka konzoly (LPR): 120 mm
  • Funkční délka (WF): 90 mm
  • Velikost stopky: VDI30
  • Velikost rozhraní: EWS Varia VX3
  • Chlazení Montáž: Vnitřní a vnější chlazení

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku