Provedení:
	
	
                
                    
		
Hlavní materiál
44% modakryl, 30% bavlna, 20% FR polyamid, 5% aramid, 1% antistatický, ripstop, nehořlavý, antistatický, 260 g/m²
Kapsy
Zadní kapsa
Vnitřní kapsy
Kapsa na nohavicích s měchem, klopou a kapsou na telefon
Vyztužená kapsa na pravítko s možností dvou umístění nože a jedna kapsa na tužku
Vnější kapsa na ochranu kolen
Detaily
Vyjímatelná kapsa na průkaz totožnosti pro nehořlavé oblečení
Poutka, jedna s D kroužkem
Plastový poklopec na zip
Vnější certifikační štítky
Funkčnost
Předsazená kolena
Odpuzující olej, špínu a vodu, bez kovů, Strečový panel v rozkroku a na zadní straně
Zpracování
Velikosti C lze rozšířit na velikosti C100
Vyztužení
Vyztužení CORDURA®/Kevlar®/Protal® na kolenou
Reflex
Odolné reflexní pásky šité dvojitými švy
Praní
Průmyslové prádlo EN ISO 15797
                
                
            
                
	
		Popis:
	
	
                
                    
		- Pracovní kalhoty s laclem pro řemeslníky odolné proti plamenům, které splňují všechny požadavky na odolný pracovní oděv, přizpůsobený pro údržbářské práce s požadavky na bezpečnost a ochranu
 - Má praktické vnější kapsy na ochranu kolen s výztuhou CORDURA®/Kevlar®/Protal®
 - Certifikováno podle EN ISO 20471 třída 2: EN 1149-5: EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1 a IEC 61482-2 APC 1
 - Stížnost oblouku, 10. stupeň. 7 cal / cm² (platí pro strečový materiál)
 - EN 14404: 2004 + A1: 2010 společně s kolenními chrániči 4027 a 4057
 
 
                
                
            
                
	
		Norma:
	
	
                
                    
		- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
 - EN ISO 20471, Class 2
 - EN 1149-5
 - EN ISO 11612 A1, B1, C1, F1
 - IEC 61482-2, APC 1
 - ATPV - 10,7 cal/cm²