Filtr s regulátorem „GA“, kovová nádoba, 5 µm, BG 600, G 3/4, 1, 5–9 bar, VA

Artiklové číslo: 178482
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 178482
EAN / GTIN 4047322666794
Číslo výrobce 178482
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „GA“ s kovovou nádobou, průhledítkem, úchytným úhelníkem, 5 µm, BG 600, G3/4, PE max. 10 bar, regulační rozsah. 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil VA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 100,0 mm
  • Š: 336,5 mm
  • C: 131,5 mm
  • D: 205,0 mm
  • BG: 600
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 3/4
  • Nádoba: Kovová nádoba s průhledítkem
  • Průtok: 6000 l/min
  • kryt pružiny: hliníková slitina
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku