Filtrační regulátor „GA“, polykarbonátová nádoba, 5 µm, BG 400, G 1/2, 1, 5 - 9 bar, VA

Artiklové číslo: 178479
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 178479
EAN / GTIN 4047322666763
Číslo výrobce 178479
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Filtr s regulátorem „GA“, s polykarbonátovou nádobou, ochranným košem, úchytným úhelníkem, 5 µm, BG 400, G1/2, PE max. 10 bar, regulační rozsah. 1, 5 - 9 bar, vypouštěcí ventil: VA. Regulátor membránového tlaku nezávislý na předtlak, s možností zpětného řízení a sekundárním odvzdušněním v kombinaci s odstředivým odlučovačem. Nastavení tlaku lze zafixovat stisknutím ručního kolečka.

Charakteristika:

  • A: 80,0 mm
  • Š: 285,5 mm
  • C: 108,0 mm
  • D: 177,5 mm
  • BG: 400
  • Řada: GA
  • Kryty a skříně: Hliníkový tlakový odlitek
  • Závit: G 1/2
  • Nádoba: Polykarbonátová nádoba s ochranným košem
  • Průtok: 4000 l/min
  • kryt pružiny: POM
  • těsnicí materiál: NBR
  • jemnost filtru: 5 µm
  • Odvod kondenzátu: plně automatický
  • Rozsah regulace max.: 9 bar
  • Rozsah regulace min.: 1,5 bar
  • Vstupní tlak max.: 10 bar
  • měření průtoku: při P1 = 8 bar, P2 = 6 bar a poklesu tlaku Δp = 1 bar